大阪魂
8-3カWB13(+)アプセットコ
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
全23種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
内容量
選択してください
1袋(70個)
1袋(80個)
1袋(90個)
1袋(100個)
1袋(120個)
1袋(130個)
1袋(150個)
1袋(170個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(250個)
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20135775
8X10
1袋(250個)
10
オープン
¥
8,789
¥9,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135791
8X12
1袋(250個)
12
オープン
¥
8,789
¥9,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135800
8X14
1袋(200個)
14
オープン
¥
7,312
¥8,043
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135809
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
7,538
¥8,292
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135818
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
7,729
¥8,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135827
8X18
1袋(180個)
18
オープン
¥
7,736
¥8,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135836
8X20
1袋(180個)
20
オープン
¥
7,736
¥8,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135845
8X22
1袋(250個)
22
オープン
¥
11,914
¥13,105
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135861
8X25
1袋(250個)
25
オープン
¥
11,914
¥13,105
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135870
8X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
10,692
¥11,761
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135879
8X35
1袋(170個)
35
オープン
¥
10,007
¥11,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135888
8X40
1袋(150個)
40
オープン
¥
9,718
¥10,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135897
8X45
1袋(130個)
45
オープン
¥
9,154
¥10,069
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135906
8X50
1袋(120個)
50
オープン
¥
9,376
¥10,314
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135915
8X55(ゼン
1袋(100個)
55
オープン
¥
8,623
¥9,485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135931
8X60(ゼン
1袋(100個)
60
オープン
¥
9,272
¥10,199
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135940
8X65(ゼン
1袋(90個)
65
オープン
¥
8,820
¥9,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135949
8X70(ゼン
1袋(80個)
70
オープン
¥
8,365
¥9,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135958
8X75(ゼン
1袋(80個)
75
オープン
¥
9,558
¥10,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135967
8X80(ゼン
1袋(80個)
80
オープン
¥
10,156
¥11,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135976
8X85(ゼン
1袋(80個)
85
オープン
¥
12,994
¥14,293
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135985
8X90(ゼン
1袋(80個)
90
オープン
¥
12,994
¥14,293
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136001
8X100(ゼン
1袋(70個)
100
オープン
¥
12,349
¥13,584
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください