大阪魂
GBSUSトラス(ダツラクボウシ
内容量
1袋(100個)
全22種類を絞り込む
寸法k(mm)
1.9
2.5
3.1
3.7
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法b(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
寸法ds(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20138889
3X6X3
3×6×3
3
1.9
6.9
2.2
オープン
¥
6,814
¥
7,495
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138907
3X8X4
3×8×4
4
1.9
6.9
2.2
オープン
¥
6,872
¥
7,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138925
3X10X4
3×10×4
4
1.9
6.9
2.2
オープン
¥
5,392
¥
5,931
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138950
3X12X4
3×12×4
4
1.9
6.9
2.2
オープン
¥
5,707
¥
6,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138968
4X8X5
4×8×5
5
2.5
9.4
3
オープン
¥
4,274
¥
4,701
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138986
4X10X5
4×10×5
5
2.5
9.4
3
オープン
¥
4,318
¥
4,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139011
4X12X5
4×12×5
5
2.5
9.4
3
オープン
¥
4,356
¥
4,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139029
4X16X6
4×16×6
6
2.5
9.4
3
オープン
¥
4,505
¥
4,956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139047
4X20X10
4×20×10
10
2.5
9.4
3
オープン
¥
4,738
¥
5,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139065
4X25X10
4×25×10
10
2.5
9.4
3
オープン
¥
8,247
¥
9,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139090
5X8X3
5×8×3
3
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
6,834
¥
7,517
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139108
5X10X3
5×10×3
3
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
7,129
¥
7,842
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139126
5X12X6
5×12×6
6
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
5,692
¥
6,261
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139151
5X16X6
5×16×6
6
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
5,672
¥
6,239
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139169
5X20X6
5×20×6
6
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
9,078
¥
9,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139187
5X25X8
5×25×8
8
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139205
5X30X10
5×30×10
10
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
9,894
¥
10,883
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139230
6X12X8
6×12×8
8
3.7
14
4.6
オープン
¥
15,587
¥
17,146
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139248
6X16X8
6×16×8
8
3.7
14
4.6
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139266
6X20X8
6×20×8
8
3.7
14
4.6
オープン
¥
18,480
¥
20,328
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139291
6X25X8
6×25×8
8
3.7
14
4.6
オープン
¥
19,974
¥
21,971
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139309
6X30X8
6×30×8
8
3.7
14
4.6
オープン
¥
21,467
¥
23,614
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧