GBSUS(+)フランジコネジ

GBSUS(+)フランジコネジ - 大阪魂GBSUS(+)フランジコネジ - 大阪魂GBSUS(+)フランジコネジ - 大阪魂
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201530383X61袋(1200個)620.51.60.5
オープン
12,758
14,034(税込)
9日以内出荷
返品不可
201530563X81袋(1000個)820.51.60.5
オープン
11,425
12,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
201530813X101袋(900個)1020.51.60.5
オープン
11,636
12,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
201530994X61袋(500個)620.72.50.6
オープン
11,127
12,240(税込)
9日以内出荷
返品不可
201531174X81袋(500個)820.72.50.6
オープン
11,127
12,240(税込)
9日以内出荷
返品不可
201531354X101袋(500個)1020.72.50.6
オープン
11,323
12,455(税込)
9日以内出荷
返品不可
201531604X121袋(500個)1220.72.50.6
オープン
11,938
13,132(税込)
9日以内出荷
返品不可
201531785X61袋(500個)620.830.8
オープン
18,920
20,812(税込)
翌々日出荷
返品不可
201531965X81袋(500個)820.830.8
オープン
18,920
20,812(税込)
9日以内出荷
返品不可
201532215X101袋(500個)1020.830.8
オープン
18,920
20,812(税込)
翌々日出荷
返品不可
201532395X121袋(500個)1220.830.8
オープン
18,920
20,812(税込)
9日以内出荷
返品不可
201532576X101袋(200個)10313.50.9
オープン
11,329
12,462(税込)
9日以内出荷
返品不可
201532756X121袋(200個)12313.50.9
オープン
11,329
12,462(税込)
9日以内出荷
返品不可
201533006X161袋(200個)16313.50.9
オープン
12,032
13,235(税込)
9日以内出荷
返品不可
201533188X161袋(100個)1631.2551.2
オープン
12,787
14,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
201533368X201袋(100個)2031.2551.2
オープン
13,907
15,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
201533618X251袋(100個)2531.2551.2
オープン
15,120
16,632(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする