大阪魂
ナイロックステン(+)ナベコ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20158008
3X6
1袋(18個)
6
2
3.6
1.43
0.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20158017
3X8
1袋(18個)
8
2
3.6
1.43
0.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20158026
3X10
1袋(17個)
10
2
3.6
1.43
0.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20158035
3X12
1袋(17個)
12
2
3.6
1.43
0.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20158051
4X6
1袋(14個)
6
2.6
4.2
2.03
0.7
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20158060
4X8
1袋(13個)
8
2.6
4.2
2.03
0.7
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20158069
4X10
1袋(13個)
10
2.6
4.2
2.03
0.7
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20158078
4X12
1袋(13個)
12
2.6
4.2
2.03
0.7
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20158087
4X16
1袋(12個)
16
2.6
4.2
2.03
0.7
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20158096
4X20
1袋(7個)
20
2.6
4.2
2.03
0.7
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20158105
5X8
1袋(9個)
8
3.3
4.9
2.73
0.8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20158121
5X10
1袋(10個)
10
3.3
4.9
2.73
0.8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20158130
5X12
1袋(9個)
12
3.3
4.9
2.73
0.8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20158139
5X16
1袋(7個)
16
3.3
4.9
2.73
0.8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20158148
5X20
1袋(7個)
20
3.3
4.9
2.73
0.8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください