ジオメットSUS(+)フランジコネジ

ジオメットSUS(+)フランジコネジ - 大阪魂ジオメットSUS(+)フランジコネジ - 大阪魂ジオメットSUS(+)フランジコネジ - 大阪魂
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201587604X61袋(500個)620.72.50.6
オープン
13,903
15,293(税込)
9日以内出荷
返品不可
201587694X81袋(500個)820.72.50.6
オープン
13,903
15,293(税込)
9日以内出荷
返品不可
201587784X101袋(500個)1020.72.50.6
オープン
14,160
15,576(税込)
9日以内出荷
返品不可
201587874X121袋(500個)1220.72.50.6
オープン
14,929
16,422(税込)
9日以内出荷
返品不可
201587965X61袋(500個)620.830.8
オープン
23,643
26,007(税込)
9日以内出荷
返品不可
201588055X81袋(500個)820.830.8
オープン
23,643
26,007(税込)
9日以内出荷
返品不可
201588215X101袋(500個)1020.830.8
オープン
23,643
26,007(税込)
9日以内出荷
返品不可
201588305X121袋(500個)1220.830.8
オープン
23,643
26,007(税込)
9日以内出荷
返品不可
201588395X201袋(200個)2020.830.8
オープン
11,603
12,763(税込)
9日以内出荷
返品不可
201588486X101袋(200個)10313.50.9
オープン
14,160
15,576(税込)
9日以内出荷
返品不可
201588576X121袋(200個)12313.50.9
オープン
14,160
15,576(税込)
9日以内出荷
返品不可
201588666X161袋(200個)16313.50.9
オープン
15,043
16,547(税込)
9日以内出荷
返品不可
201588758X161袋(100個)1631.2551.2
オープン
15,960
17,556(税込)
9日以内出荷
返品不可
201588918X201袋(100個)2031.2551.2
オープン
17,454
19,199(税込)
9日以内出荷
返品不可
201589008X251袋(100個)2531.2551.2
オープン
18,854
20,739(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする