大阪魂
GB(+)サラコ D=7 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
GB
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(600個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(4500個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20172699
4X5
1袋(4500個)
5
オープン
¥
31,418
¥34,560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20172708
4X6
1袋(2500個)
6
オープン
¥
14,072
¥15,479
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20172717
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
9,596
¥10,556
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20172726
4X10
1袋(1800個)
10
オープン
¥
8,636
¥9,500
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20172735
4X12
1袋(1500個)
12
オープン
¥
7,674
¥8,441
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20172751
4X14
1袋(1200個)
14
オープン
¥
7,058
¥7,764
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20172760
4X16
1袋(1200個)
16
オープン
¥
7,618
¥8,380
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20172769
4X20
1袋(1200個)
20
オープン
¥
8,794
¥9,673
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20172778
4X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
8,307
¥9,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20172787
4X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
5,740
¥6,314
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください