大阪魂
ジオメット(+-)フランジコ(B7 D9
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
9
寸法e(mm)
7.7
寸法B(mm)
7
寸法T(mm)
0.6
寸法M(mm)
4
ねじの呼び
M4
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20174108
4X5
1袋(1200個)
5
オープン
¥
8,905
¥
9,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174126
4X6
1袋(1200個)
6
オープン
¥
8,109
¥
8,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174151
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
7,152
¥
7,867
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174169
4X10
1袋(900個)
10
オープン
¥
7,225
¥
7,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174187
4X12
1袋(900個)
12
オープン
¥
7,720
¥
8,492
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174205
4X15
1袋(700個)
15
オープン
¥
6,843
¥
7,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174230
4X16
1袋(700個)
16
オープン
¥
6,843
¥
7,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174248
4X20
1袋(600個)
20
オープン
¥
6,734
¥
7,407
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174266
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174291
4X30
1袋(400個)
30
オープン
¥
6,180
¥
6,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください