大阪魂
ジオメットステン(+)ナベコ D6 コアタマ
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
ジオメット
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20174930
4X6
1袋(2000個)
6
オープン
¥
16,858
¥18,544
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20174966
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
9,689
¥10,658
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20175009
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
10,025
¥11,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20175045
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
12,040
¥13,244
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20175088
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
12,994
¥14,293
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20175131
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
13,656
¥15,022
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20175167
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20175210
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
8,107
¥8,918
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20175246
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
9,960
¥10,956
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20175289
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください