大阪魂
ユニクロ(+-)フランジコ(B7 D9
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
9
寸法e(mm)
7.7
寸法B(mm)
7
寸法T(mm)
0.6
寸法M(mm)
4
ねじの呼び
M4
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
16
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20177319
4X5
1袋(1200個)
5
オープン
¥
7,103
¥
7,813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177380
4X6
1袋(1200個)
6
オープン
¥
6,454
¥
7,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177441
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
5,685
¥
6,254
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177495
4X10
1袋(900個)
10
オープン
¥
5,747
¥
6,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177556
4X12
1袋(900個)
12
オープン
¥
6,149
¥
6,764
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177617
4X16
1袋(700個)
16
オープン
¥
5,449
¥
5,994
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177678
4X20
1袋(600個)
20
オープン
¥
5,360
¥
5,896
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177739
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
5,349
¥
5,884
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177800
4X30
1袋(400個)
30
オープン
¥
4,923
¥
5,415
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください