大阪魂
BC(+-)フランジコ(B7 D9
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
9
寸法e(mm)
7.7
寸法B(mm)
7
寸法T(mm)
0.6
寸法M(mm)
4
ねじの呼び
M4
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
16
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20177371
4X5
1袋(1200個)
5
オープン
¥
8,065
¥
8,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177425
4X6
1袋(1200個)
6
オープン
¥
8,065
¥
8,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177486
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
7,105
¥
7,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177547
4X10
1袋(900個)
10
オープン
¥
7,183
¥
7,901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177608
4X12
1袋(900個)
12
オープン
¥
7,696
¥
8,466
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177669
4X16
1袋(700個)
16
オープン
¥
6,803
¥
7,483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177730
4X20
1袋(600個)
20
オープン
¥
6,705
¥
7,376
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177791
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
6,685
¥
7,354
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177845
4X30
1袋(400個)
30
オープン
¥
6,154
¥
6,769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください