大阪魂
ツヤケシクロステン(+)マルサラコ D=10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
1
表面処理
つや消し黒
寸法c(mm)
0.3
寸法f(mm)
1.2
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.3
寸法q(mm)
3.13
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M6
寸法k+f(mm)
4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20178658
6X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
10,707
¥11,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20178701
6X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
10,912
¥12,003
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20178737
6X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
12,134
¥13,347
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20178780
6X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
5,034
¥5,537
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20178816
6X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
5,634
¥6,197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20178859
6X25
1袋(200個)
25
オープン
¥
6,354
¥6,989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20178895
6X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
7,316
¥8,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20178938
6X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
7,934
¥8,727
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20178981
6X40
1袋(100個)
40
オープン
¥
4,123
¥4,535
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください