大阪魂
アロックユニクロ(+)トラスコ
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
17
32
35
40
45
50
55
60
ピッチP(mm)
0.7
1
内容量
選択してください
1袋(150個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(800個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20180505
4X17
1袋(800個)
17
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
11,589
¥12,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180521
6X32
1袋(300個)
32
3
3.7
1
14
オープン
¥
10,460
¥11,506
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180530
6X35
1袋(300個)
35
3
3.7
1
14
オープン
¥
10,460
¥11,506
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180539
6X40
1袋(250個)
40
3
3.7
1
14
オープン
¥
9,676
¥10,644
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180548
6X45
1袋(200個)
45
3
3.7
1
14
オープン
¥
8,727
¥9,600
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180557
6X50
1袋(180個)
50
3
3.7
1
14
オープン
¥
8,347
¥9,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180566
6X55(ゼン
1袋(150個)
55
3
3.7
1
14
オープン
¥
8,720
¥9,592
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180575
6X60(ゼン
1袋(150個)
60
3
3.7
1
14
オープン
¥
9,712
¥10,683
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください