大阪魂
3B-ZECB17(+)アプセットBT
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20181160
10X16
1袋(150個)
16
オープン
¥
10,396
¥
11,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181178
10X20
1袋(150個)
20
オープン
¥
10,692
¥
11,761
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20181196
10X25
1袋(120個)
25
オープン
¥
9,507
¥
10,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181221
10X30
1袋(100個)
30
オープン
¥
8,620
¥
9,482
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20181239
10X35
1袋(100個)
35
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20181257
10X40
1袋(80個)
40
オープン
¥
8,065
¥
8,872
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20181275
10X45
1袋(80個)
45
オープン
¥
8,663
¥
9,529
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20181300
10X50
1袋(70個)
50
オープン
¥
8,103
¥
8,913
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください