大阪魂
クロメート(+)フランジコ(B7 D9
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.5
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
7
呼び径d
M4
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20181397
4X6
1袋(1200個)
6
オープン
¥
6,396
¥
7,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181431
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
5,638
¥
6,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181458
4X10
1袋(900個)
10
オープン
¥
5,696
¥
6,266
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181485
4X12
1袋(900個)
12
オープン
¥
6,109
¥
6,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181519
4X16
1袋(700個)
16
オープン
¥
5,405
¥
5,946
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181546
4X20
1袋(600個)
20
オープン
¥
5,309
¥
5,840
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181580
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
5,265
¥
5,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181607
4X30
1袋(400個)
30
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください