大阪魂
ユニクロ(+)フランジコ(B8D10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
8
呼び径d
M5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20181625
5X6
1袋(800個)
6
オープン
¥
10,096
¥
11,106
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181695
5X8
1袋(600個)
8
オープン
¥
7,994
¥
8,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181765
5X10
1袋(800個)
10
オープン
¥
10,096
¥
11,106
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181835
5X12
1袋(600個)
12
オープン
¥
7,994
¥
8,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181905
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
7,576
¥
8,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181975
5X20
1袋(450個)
20
オープン
¥
7,267
¥
7,994
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182045
5X25
1袋(600個)
25
オープン
¥
10,138
¥
11,152
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182115
5X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
9,158
¥
10,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください