大阪魂
3カ-W (+)フランジコ(B8D10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
8
呼び径d
M5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20181650
5X6
1袋(39個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20181720
5X8
1袋(37個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20181790
5X10
1袋(39個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20181860
5X12
1袋(37個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20181930
5X16
1袋(32個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20182000
5X20
1袋(30個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20182070
5X25
1袋(29個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20182140
5X30
1袋(27個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください