大阪魂
ニッケル(+)フランジコ(B8D10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
8
呼び径d
M5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20181668
5X6
1袋(800個)
6
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181738
5X8
1袋(600個)
8
オープン
¥
8,256
¥
9,082
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181808
5X10
1袋(800個)
10
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181878
5X12
1袋(600個)
12
オープン
¥
8,256
¥
9,082
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181948
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
7,827
¥
8,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182018
5X20
1袋(450個)
20
オープン
¥
7,507
¥
8,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182088
5X25
1袋(600個)
25
オープン
¥
10,367
¥
11,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182158
5X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
9,349
¥
10,284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください