大阪魂
クローム(+)フランジコ(B8D10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
8
呼び径d
M5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20181677
5X6
1袋(800個)
6
オープン
¥
18,132
¥
19,945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181747
5X8
1袋(600個)
8
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181817
5X10
1袋(800個)
10
オープン
¥
18,132
¥
19,945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181887
5X12
1袋(600個)
12
オープン
¥
14,467
¥
15,914
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181957
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
13,292
¥
14,621
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182027
5X20
1袋(450個)
20
オープン
¥
12,412
¥
13,653
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182097
5X25
1袋(600個)
25
オープン
¥
17,709
¥
19,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182167
5X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
15,823
¥
17,405
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください