大阪魂
BC(+)フランジコ(B8D10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
8
呼び径d
M5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20181686
5X6
1袋(800個)
6
オープン
¥
12,627
¥
13,890
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181756
5X8
1袋(600個)
8
オープン
¥
9,992
¥
10,991
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181826
5X10
1袋(800個)
10
オープン
¥
12,627
¥
13,890
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181896
5X12
1袋(600個)
12
オープン
¥
9,992
¥
10,991
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181966
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
9,460
¥
10,406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182036
5X20
1袋(450個)
20
オープン
¥
9,094
¥
10,003
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182106
5X25
1袋(600個)
25
オープン
¥
12,680
¥
13,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182176
5X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
11,445
¥
12,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください