大阪魂
3カ-W (+)フランジコB10D13
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
3.5
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
10
呼び径d
M6
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20182185
6X8
1袋(26個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20182201
6X10
1袋(25個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20182210
6X12
1袋(24個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20182219
6X15
1袋(22個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20182228
6X16
1袋(22個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20182237
6X20
1袋(21個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20182246
6X25
1袋(19個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20182255
6X30
1袋(18個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください