大阪魂
3カ-W (+)サラコ D=9 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(66個)
1袋(80個)
1袋(81個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20182298
5X6
1袋(1800個)
6
オープン
¥
11,829
¥13,012
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20182456
5X8
1袋(81個)
8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20182621
5X10
1袋(1500個)
10
オープン
¥
8,836
¥9,720
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20182779
5X12
1袋(80個)
12
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20182937
5X16
1袋(66個)
16
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20183095
5X20
1袋(800個)
20
オープン
¥
6,160
¥6,776
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20183260
5X25
1袋(700個)
25
オープン
¥
5,974
¥6,571
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20183418
5X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
6,200
¥6,820
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください