大阪魂
ノンクロ-B(+)サラコ D=9 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20182395
5X6
1袋(1800個)
6
オープン
¥
17,256
¥18,982
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20182560
5X8
1袋(1800個)
8
オープン
¥
15,072
¥16,579
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20182718
5X10
1袋(1500個)
10
オープン
¥
12,909
¥14,200
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20182876
5X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
10,094
¥11,103
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20183041
5X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
10,174
¥11,191
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20183199
5X20
1袋(800個)
20
オープン
¥
8,985
¥9,884
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20183357
5X25
1袋(700個)
25
オープン
¥
8,489
¥9,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20183515
5X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
8,816
¥9,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください