大阪魂
3W-ZEC(7)ホソメコガタアプセット
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20184188
10X16P1.25
1袋(230個)
16
オープン
¥
29,412
¥32,353
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184197
10X20P1.25
1袋(200個)
20
オープン
¥
25,574
¥28,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184206
10X25P1.25
1袋(180個)
25
オープン
¥
23,018
¥25,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184215
10X30P1.25
1袋(150個)
30
オープン
¥
24,500
¥26,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184231
10X35P1.25
1袋(130個)
35
オープン
¥
23,418
¥25,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184240
10X40P1.25
1袋(120個)
40
オープン
¥
24,080
¥26,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184249
10X45P1.25
1袋(100個)
45
オープン
¥
22,214
¥24,435
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184258
10X50P1.25
1袋(100個)
50
オープン
¥
23,707
¥26,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください