大阪魂
ホワイト(+)サラコ D12(ユニクロ
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M8
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
12
15
16
20
25
30
35
内容量
選択してください
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(250個)
1袋(300個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20186340
8X12
1袋(300個)
12
オープン
¥
7,814
¥8,595
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20186367
8X15
1袋(250個)
15
オープン
¥
6,407
¥7,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20186410
8X16
1袋(250個)
16
オープン
¥
6,714
¥7,385
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20186446
8X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
5,707
¥6,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20186489
8X25
1袋(220個)
25
オープン
¥
6,996
¥7,696
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20186525
8X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
7,074
¥7,781
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20186568
8X35
1袋(180個)
35
オープン
¥
7,278
¥8,006
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください