大阪魂
クロメート(+)フランジコB10D13
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
3.5
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
10
呼び径d
M6
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
25
30
内容量
1袋(250個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20186909
6X8
1袋(450個)
8
オープン
¥
8,243
¥
9,067
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186927
6X10
1袋(400個)
10
オープン
¥
7,654
¥
8,419
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186945
6X12
1袋(400個)
12
オープン
¥
8,087
¥
8,896
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186970
6X16
1袋(350個)
16
オープン
¥
7,505
¥
8,256
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186988
6X20
1袋(250個)
20
オープン
¥
5,709
¥
6,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187006
6X25
1袋(350個)
25
オープン
¥
8,618
¥
9,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187031
6X30
1袋(250個)
30
オープン
¥
6,685
¥
7,354
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください