曜日別特売

ノンクロ-W(+)トラスコ

ノンクロ-W(+)トラスコ - 大阪魂ノンクロ-W(+)トラスコ - 大阪魂ノンクロ-W(+)トラスコ - 大阪魂
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチP(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201895784X171袋(800個)1722.50.79.4
オープン
4,847
5,332(税込)
9日以内出荷
返品不可
201895874X231袋(600個)2322.50.79.4
オープン
4,185
4,604(税込)
9日以内出荷
返品不可
201895965X131袋(600個)1323.10.811.8
オープン
4,867
5,354(税込)
9日以内出荷
返品不可
201896056X85(ゼン1袋(150個)8533.7114
オープン
11,192
12,311(税込)
9日以内出荷
返品不可
201896218X75(ゼン1袋(80個)7534.81.2517.8
オープン
10,156
11,172(税込)
9日以内出荷
返品不可
201896308X95(ゼン1袋(80個)9534.81.2517.8
オープン
13,218
14,540(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする