大阪魂
ニッケル(+)フランジコ(B7 D9
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.5
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
7
呼び径d
M4
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
内容量
選択してください
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20190671
4X6
1袋(1200個)
6
オープン
¥
6,609
¥
7,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190707
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
5,816
¥
6,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190750
4X10
1袋(900個)
10
オープン
¥
5,889
¥
6,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190786
4X12
1袋(900個)
12
オープン
¥
6,309
¥
6,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190829
4X16
1袋(700個)
16
オープン
¥
5,567
¥
6,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190865
4X20
1袋(600個)
20
オープン
¥
5,489
¥
6,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください