大阪魂
クローム(+)フランジコ(B7 D9
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.5
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
7
呼び径d
M4
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
内容量
選択してください
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20190680
4X6
1袋(1200個)
6
オープン
¥
13,587
¥
14,946
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190716
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
11,620
¥
12,782
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190759
4X10
1袋(900個)
10
オープン
¥
11,080
¥
12,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190795
4X12
1袋(900個)
12
オープン
¥
12,165
¥
13,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190838
4X16
1袋(700個)
16
オープン
¥
10,585
¥
11,644
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190881
4X20
1袋(600個)
20
オープン
¥
9,745
¥
10,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください