大阪魂
ニッケル(+)フランジコB10D13
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
3.5
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
10
呼び径d
M6
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20194085
6X12
1袋(400個)
12
オープン
¥
8,427
¥
9,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20194128
6X16
1袋(350個)
16
オープン
¥
7,818
¥
8,600
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20194171
6X20
1袋(250個)
20
オープン
¥
5,954
¥
6,549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20194207
6X25
1袋(350個)
25
オープン
¥
9,060
¥
9,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20194250
6X30
1袋(250個)
30
オープン
¥
7,023
¥
7,725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください