大阪魂
BC(+)フランジコB10D13
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
3.5
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
10
呼び径d
M6
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20194110
6X12
1袋(400個)
12
オープン
¥
10,105
¥
11,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20194146
6X16
1袋(350個)
16
オープン
¥
9,380
¥
10,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20194189
6X20
1袋(250個)
20
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20194225
6X25
1袋(350個)
25
オープン
¥
10,776
¥
11,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20194268
6X30
1袋(250個)
30
オープン
¥
8,352
¥
9,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください