大阪魂
3カ-B (+)フランジコB12D16
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
12
呼び径d
M8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20194311
8X12
1袋(150個)
12
オープン
¥
7,414
¥
8,155
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20194381
8X16
1袋(180個)
16
オープン
¥
8,247
¥
9,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20194451
8X20
1袋(150個)
20
オープン
¥
7,414
¥
8,155
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20194521
8X25
1袋(200個)
25
オープン
¥
10,734
¥
11,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20194591
8X30
1袋(180個)
30
オープン
¥
10,478
¥
11,526
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください