大阪魂
(+-)フランジコB10D13
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)
4
寸法D(mm)
13
寸法e(mm)
10.9
寸法B(mm)
10
寸法T(mm)
1.2
寸法M(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20196840
6X8
1袋(32個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20196849
6X15
1袋(28個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20196858
6X20
1袋(27個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20196867
6X35
1袋(22個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください