大阪魂
B7 D9 SUS(+)フランジコネジ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.5
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
7
呼び径d
M4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20198249
4X6
1袋(25個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20198258
4X8
1袋(25個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20198267
4X10
1袋(24個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20198276
4X12
1袋(23個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください