大阪魂
3カ-B (+)ナベコ D=6 コアタマ
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20199500
4X8
1袋(132個)
8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20199536
4X10
1袋(1600個)
10
オープン
¥
6,020
¥6,622
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199579
4X12
1袋(1500個)
12
オープン
¥
5,867
¥6,454
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください