大阪魂
ニッケル(+)ナベコ D=6 コアタマ
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20199509
4X8
1袋(123個)
8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20199545
4X10
1袋(115個)
10
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20199588
4X12
1袋(106個)
12
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください