大阪魂
クローム(+)ナベコ D=6 コアタマ
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20199518
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
15,214
¥16,735
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20199561
4X10
1袋(1600個)
10
オープン
¥
12,800
¥14,080
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20199597
4X12
1袋(1500個)
12
オープン
¥
12,489
¥13,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください