大阪魂
ステンメッキ(+-)トラスコ
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.25
寸法K(mm)
2.5
寸法n(mm)
1
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20199868
4X8
1袋(1500個)
8
オープン
¥
7,352
¥8,087
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20199895
4X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
6,509
¥7,160
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20199929
4X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
7,069
¥7,776
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください