大阪魂
3B-ZEC(+-)トラスコ
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.25
寸法K(mm)
2.5
寸法n(mm)
1
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20199886
4X8
1袋(1500個)
8
オープン
¥
8,276
¥9,104
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20199920
4X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
6,889
¥7,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20199947
4X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
7,560
¥8,316
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください