大阪魂
クロメート TRXタンパー(トラスコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20200568
5X6
1袋(800個)
6
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
7,618
¥8,380
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20200595
5X12
1袋(700個)
12
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
7,096
¥7,806
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20200629
6X36
1袋(250個)
36
3.7
1
14
T30
オープン
¥
9,720
¥10,692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください