大阪魂 大阪魂の ねじ・ボルト・釘 大阪魂の ねじ 大阪魂の 小ねじ アロック(+)トラスコ(クローム 十字穴番号2 アロック(+)トラスコ(クローム 注文コード 20201767 20201785 注文コード 20201767 20201785 注文コード 20201767 20201785 十字穴番号2 寸法K(mm)2.5 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4X15 4X25 内容量 選択解除 1袋(600個)1袋(1000個) 長さ(mm) 選択解除 1525 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20201767 4X15 1袋(1000個) 15 オープン ¥16,960 ¥16,960 ¥18,656 (税込) 9日以内出荷返品不可 20201785 4X25 1袋(600個) 25 オープン ¥12,147 ¥12,147 ¥13,362 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください トラス小ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステン+トラスコ(ケンサキ90゜ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ステン(+)UNC(トラス 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステン(+)トラスコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ BKステン(+)トラスコステン 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ BKステン(+)トラスコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステン(+)トラスコ D=24 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ A2-70(+)トラスコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステン(+)トラスコ D11.8 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステン(+)UNF(トラス 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステン(+-)トラスコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 Sコートステン(+)トラスコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステン(+)トラスコ D30H9 大阪魂 税込¥981~ ¥892~ ステン+トラスコホソメP1.25 大阪魂 税込¥734 ¥667 ジオメットステン(+)トラスコ D8コアタマ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ GB ステン(+)トラスコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ジオメットステン(+)トラスコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 24ヤマステン(+)UNC(トラス 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 20ヤマステン(+)UNC(トラス 大阪魂 税込¥839~ ¥763~ BKステン(+)トラスコD8コアタマ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステン(+)トラスコ D8コアタマ 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ小ねじトラス小ねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります ナベ小ねじ 皿小ねじ トラス小ねじ バインド小ねじ 丸小ねじ (-)平小ねじ (+)スリムヘッド小ねじ (+)超低頭ねじ 脱落防止ビス アプセット小ねじ LHスティックス シンヘッド小ねじ その他小ねじ 端子ねじ シェアする マイページ 最近見た商品