大阪魂
Gコートステン(+)トラスコ
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20203131
4X6
1袋(1000個)
6
オープン
¥
33,556
¥36,912
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20203140
4X14
1袋(500個)
14
オープン
¥
28,789
¥31,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください