大阪魂
BK SUSピン6カクボタンコ
表面処理
BK
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20203429
4X30
1袋(9個)
30
2.5
2.2
7.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20203438
6X70(ゼン
1袋(100個)
70
4
3.3
10.5
オープン
¥
13,067
¥
14,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください