大阪魂
アロック(+)トラスコ(3カ-W
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
寸法K(mm)
4.8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
17.8
ねじの呼びd
M8
内容量
1袋(180個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20203770
8X25
オープン
¥
8,707
¥9,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください