大阪魂
3カ-W TRXスリムヘッドコ(100
長さ(mm)
16
寸法H(mm)
0.8
寸法D(mm)
7
表面処理
3価ホワイト
ドライブサイズ
T6
ねじの呼びd
M3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20204637
3X16 T6
オープン
¥
1,385
¥1,524
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください