曜日別特売

RノンクロSステン(+-)フランジコ

RノンクロSステン(+-)フランジコ - 大阪魂RノンクロSステン(+-)フランジコ - 大阪魂RノンクロSステン(+-)フランジコ - 大阪魂

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。

長さ(mm)10寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202054685X10
オープン
23,176
25,494(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする