曜日別特売

SUS+スプリングBTトラス

SUS+スプリングBTトラス - 大阪魂SUS+スプリングBTトラス - 大阪魂SUS+スプリングBTトラス - 大阪魂

スリットの効果により雄ねじと雌ねじのフランクに弾性応力が発生し、緩みを防止。
ねじ山先端の全てにスリットがあるため、ムラのない安定した緩み防止ができる。
熱変化に強く、繰り返しの仕様にも耐え、ロック効果が減衰しにくい。
接着剤や樹脂加工等が不要のため高精度、コスト低減。
谷のRの丸みが大きい設計のため疲労破壊に強い。

用途眼鏡・冷蔵庫用コンプレッサー・AV機器・機械・車両・洗濯機・建築・建築機械 他長さ(mm)8十字穴番号2寸法k(mm)2.5呼び径dM4寸法dk(mm)9.4内容量1袋(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202057054X8
オープン
619,734
681,707(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする