曜日別特売

【オーダー】耐熱結晶化ガラス 穴なし

【オーダー】耐熱結晶化ガラス 穴なし - ノーブランド【オーダー】耐熱結晶化ガラス 穴なし - ノーブランド【オーダー】耐熱結晶化ガラス 穴なし - ノーブランド【オーダー】耐熱結晶化ガラス 穴なし - ノーブランド【オーダー】耐熱結晶化ガラス 穴なし - ノーブランド【オーダー】耐熱結晶化ガラス 穴なし - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。

材質耐熱結晶化ガラス形状平板・平プレート板厚(mm)3~5穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~300サービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
※素材表面画像12491371GPAZ-NEX-
オープン
6,486
7,135(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像12491398GPAZ-NEX4F4面フライス
オープン
10,586
11,645(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする