minimal GOOD
かじり木はしご
楽しみ方いろいろ!
ねじったり、曲げたり、ケージに取り付けたり、
いろんな形にいろんな所からかじりやくすなっています。
材質
本体:天然木、ネジ:スチール、ワッシャ:スチール
規格
天然素材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×30×197(固定用パーツ含む)
対象動物
小動物全般
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20067778
MR-262
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください