曜日別特売

うさぎのうたた寝ハウス

うさぎのうたた寝ハウス - minimal GOODうさぎのうたた寝ハウス - minimal GOOD

100%天然素材だけで丁寧に作り上げた、夏は涼しく、冬は暖かいハウスです。
かじったり、こわしたりしてストレス解消にも適しています。

材質本体:ワラ・ラタン・竹、ヒモ:麻質量(g)700規格天然素材寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×210対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20067769MR-409
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする