まるごとイナゴ豆

まるごとイナゴ豆 - minimal LANDまるごとイナゴ豆 - minimal LANDまるごとイナゴ豆 - minimal LANDまるごとイナゴ豆 - minimal LAND

地中海原産のイナゴ豆は、食物繊維が豊富で
優しい自然な甘みの植物です。

成分粗たん白質4.2%以上、粗脂肪0.8%以上、粗繊維6.7%以下、粗灰分3.0%以下、水分10.9%以下質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×35×210カロリー(kcal)364 / 100g原材料イナゴ豆対象動物うさぎ・チンチラ・デグーなどの小動物内容量1袋(80g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20068390MR-844
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする